ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-P型 B-22P

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-P型 B-22P 三好キカイ ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-P型 B-22P 三好キカイ

・回転と摺動が同時に伝達出来る

タイプB-P 種類軸付タイプ 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)1094(0/-F) 寸法F(mm)50(スライド量) 寸法S(mm)95 寸法D(Φmm)44 寸法E(mm)115 寸法l(mm)41 寸法L2(mm)964 寸法L3(mm)800 寸法d(Φmm)22(H7) 寸法I(mm)65 寸法A(Φmm)25 スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用) スプライン寸法(mm)21×25×5×6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12321955 B-22P
60,970
57,980
63,778 (税込)
29日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする