ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 B-30PS
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプB-PS
種類軸付タイプ
寸法H(mm)56
寸法L1(mm)1095(0/-F)
寸法F(mm)51(スライド量)
寸法S(mm)115
寸法D(Φmm)60
寸法E(mm)140
寸法l(mm)56
寸法L2(mm)917
寸法L3(mm)800
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)89
寸法A(Φmm)35
スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)
スプライン寸法(mm)28×34×7×6
内容量1個