ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型 HS-20P
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプHS-P
種類軸付タイプ
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)842(0/-F)
寸法F(mm)45(スライド量)
寸法S(mm)90
寸法D(Φmm)40
寸法E(mm)110
寸法l(mm)28
寸法L2(mm)742
寸法L3(mm)600
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)50
寸法A(Φmm)22
スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6
内容量1個