ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型 HS-16P
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプHS-P
種類軸付タイプ
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)602(0/-F)
寸法F(mm)40(スライド量)
寸法S(mm)75
寸法D(Φmm)32
寸法E(mm)95
寸法l(mm)23
寸法L2(mm)522
寸法L3(mm)400
寸法d(Φmm)16(H7)
寸法I(mm)40
寸法A(Φmm)16
スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6
内容量1個