ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-P型 H-25P
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプH-P
種類軸付タイプ
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)1101(0/-F)
寸法F(mm)60(スライド量)
寸法S(mm)100
寸法D(Φmm)50
寸法E(mm)125
寸法l(mm)36
寸法L2(mm)975
寸法L3(mm)800
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)63
寸法A(Φmm)30
スプライン寸法(mm)23×28×6×6
内容量1個
・回転と摺動が同時に伝達出来る