ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 HJ-18P
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプHJ-P
種類軸付タイプ
寸法H(mm)35
寸法L1(mm)808.5(0/-F)
寸法F(mm)45(スライド量)
寸法S(mm)85
寸法D(Φmm)33
寸法E(mm)105
寸法l(mm)23.5
寸法L2(mm)727.5
寸法L3(mm)600
寸法d(Φmm)18(H7)
寸法I(mm)40.5
寸法A(Φmm)20
寸法P(Φmm)7(H8/m6)
スプライン寸法(mm)16×20×4×6
内容量1個