ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプS-P型 S-25P

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプS-P型 S-25P 三好キカイ ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプS-P型 S-25P 三好キカイ

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

タイプS-P 種類軸付タイプ 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)1072(0/-F) 寸法F(mm)60(スライド量) 寸法S(mm)100 寸法D(Φmm)52 寸法E(mm)125 寸法l(mm)29 寸法L2(mm)964 寸法L3(mm)800 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)54 寸法A(Φmm)30 スプライン寸法(mm)23×28×6×6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12320695 S-25P
81,030
76,980
84,678 (税込)
29日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする