ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプS-P型 S-16P
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプS-P
種類軸付タイプ
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)577(0/-F)
寸法F(mm)40(スライド量)
寸法S(mm)75
寸法D(Φmm)32
寸法E(mm)95
寸法l(mm)18
寸法L2(mm)512
寸法L3(mm)400
寸法d(Φmm)16(H7)
寸法I(mm)32.5
寸法A(Φmm)16
スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6
内容量1個