石油ファンヒーター NCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3224NC(W)
仕様着火スピード:35秒
質量(kg)7.4
色ムーンホワイト
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)大火力時-小火力時:98-52
タンク容量(L)5
燃料消費量(L/h)最大-最小:0.311-0.072
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:429×371×299
暖房出力(kW)最大-最小:3.20-0.74
燃焼継続時間(h)大火力-小火力:16.1-69.4
主な機能グレー液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー
暖房の目安木造9畳まで/コンクリート12畳まで
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。