ストラップ型 ケーブルホルダー カラビナ付き コネクターカバー (USB Type-C to C ケーブル対応) 紛失防止
ケーブルをストラップのように持ち運べる!ファスナーの引き手などに装着できる、カラビナ式ケーブルホルダーです。かばんやポーチに取り付けられるので、外出先で充電が必要になった際にすぐに使えます。
用途
ファスナーの引き手などに装着できる、カラビナ式ケーブルホルダーです。
ストラップのようにかばんやポーチに取り付けられるので、外出先で充電が必要になった際にすぐに使えます。
普段使いのかばんに取り付けられ、ケーブルの持ち忘れや紛失の防止にもなります。
USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルに対応しています。
※ケーブルは別売です。メーカー製品のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル、MPA-CCECSS015を推奨しています。
※短いケーブルの持ち運びにご使用ください。長いケーブルでは引っかけてしまう恐れがあり、破損や損傷の原因となります。
ホルダーにしっかり固定できるから、簡単に外れることはありません。
※挿抜の際はケーブルのコネクター部分を持つなど、プラグやコードに必要以上の力をかけないでください。
※ご使用の際にケーブルにものをかけないようにしてください。破損や損傷の原因となります。
ケーブルのプラグを保護し、水やホコリの付着を防ぐので雨の日も安心です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ホルダー:TPU、カラビナ:スチール
色ホワイト
質量(g)約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:約15×約25×約58、ホルダー外寸:約15×約11×約25、カラビナ外寸:約4.5×約25×約43、カラビナ径:Φ4.5
入数(個)ホルダー:1、カラビナ:1
内容量1個
ストラップのようにかばんやポーチに取り付けられるので、外出先で充電が必要になった際にすぐに使えます。
普段使いのかばんに取り付けられ、ケーブルの持ち忘れや紛失の防止にもなります。
USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルに対応しています。
※ケーブルは別売です。メーカー製品のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル、MPA-CCECSS015を推奨しています。
※短いケーブルの持ち運びにご使用ください。長いケーブルでは引っかけてしまう恐れがあり、破損や損傷の原因となります。
ホルダーにしっかり固定できるから、簡単に外れることはありません。
※挿抜の際はケーブルのコネクター部分を持つなど、プラグやコードに必要以上の力をかけないでください。
※ご使用の際にケーブルにものをかけないようにしてください。破損や損傷の原因となります。
ケーブルのプラグを保護し、水やホコリの付着を防ぐので雨の日も安心です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。