HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器

HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 - エレコム

ボタン一つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。

用途
2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。
最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。
HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。
HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。
ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。
Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。
手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。
入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。
※HDMIケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質メタルブラック質量(g)約34ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×51.7×11.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に2.0m以内(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「Premium HDMIケーブル」)をご使用ください。対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI(R)2.0bパッケージ紙箱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326591DH-SW4KBD21BK/E
2,350
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする