NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P160-N
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP160N
部品番号
NOK:CO00083-G0
JIS呼び
旧JIS:P160
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
159.5
内径許容差(mm)
±1.51
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12341659
ORFKM-70P160-N
¥
6,610
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください