NOK
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G105-N
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
JIS呼び
旧JIS:G105
型式
旧型式:OR1AG105N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00216-A
太さW(mm)
3.1±0.1
内径do(Φmm)
104.4
内径許容差(mm)
±0.87
バリ寸法(mm)
0.14以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径do(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12339306
ORNBR-70-1G105-N
104.4
3.1±0.1
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください