NOK
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-N
型式
旧型式:OR1BG25N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00200-B
JIS呼び
旧JIS:G25
太さW(mm)
3.1±0.1
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
24.4
内径許容差(mm)
±0.25
バリ寸法(mm)
0.14以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12338965
ORNBR-90G25-N
¥
60
¥
57
¥
63
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください