NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P58-N
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP58N
部品番号
NOK:CO00054-G0
JIS呼び
旧JIS:P58
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
57.6
内径許容差(mm)
±0.62
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12340496
ORFKM-70P58-N
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください