ハンダごてステーション

ハンダごてステーション マリンテック ハンダごてステーション マリンテック ハンダごてステーション マリンテック ハンダごてステーション マリンテック

高性能・安価で使いやすい
急速加熱ヒーター(セラミックヒーター)
LEDインジケーター機能付き
正確な温度制御
温度構成用微調整VR付き
ドライバー収納BOX
耐熱スポンジ(皿付き)

付属品ハンダローラーホルダー・耐熱スポンジ・電源コード・取扱説明書 型式SD-1 出力(W)60 電圧(V)AC100 設定温度(℃)200~480 加熱時間0~200℃:6秒、0~300℃:13秒 各種認証PSE 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12342517 SD-2
6,340
6,298
6,928 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする