LED調光器

LED調光器 - マリンテックLED調光器 - マリンテック

DC12V/24Vで使用可
50Aまでの負荷で使用可
LED製品以外での使用不可
3系統の出力端子付き
12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)

型式DM50定格電流(A)【メーカー表示値】50入力電圧(V)DC12-24サイズ(mm)110×90×25内容量1式
注意
※連続運転では70%以内の負荷でご使用ください
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12342560DM50
6,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする