曜日別特売

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S26

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S26 - NOK
材料記号JIS:1種A、NOK:A305種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0520-A太さW(mm)2.0±0.1内径do(Φmm)25.5内径許容差(mm)±0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径do(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123482911A-S2625.52.0±0.1
60
57
63(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする