リブプラス
ステンレス伸縮竿
丈夫で耐久性に優れたステンレス製。伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質
パイプ部:ステンレス巻スチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
耐荷重(kg)
寸法(cm)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360297
NY- 100
0.75
2.5
10
Φ2.9×140~250
Φ22.2/Φ25.4
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
12360340
NY- 102
1.15
3
10
Φ3.4×170~300
Φ25.4/Φ29.4
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
12360349
NY- 104
1.5
4
8
Φ3.4×220~400
Φ25.4/Φ29.4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください