リブプラス
スリム伸縮竿 ショート
室内干しに最適なミニ伸縮竿。使用シーンに合わせてキャップを外せます。
材質
パイプ部:スチール粉体塗装パイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
440
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
105~180
パイプ径(Φmm)
Φ22.2/Φ19.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360385
NY- 160
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください