リブプラス
ステンレス継ぎ足し伸縮竿
丈夫で耐久性に優れたステンレス。持ち運び・収納にも便利な継ぎ足し伸縮竿。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂
色
ブルー
パイプ径(Φmm)
Φ25.4/Φ29.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
耐荷重(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360306
NY- 110
0.9
2.5
10
Φ3.4×180~250
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
12360315
NY- 112
1.3
3
10
Φ3.4×210~300
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
12360331
NY- 114
1.45
4
8
Φ3.4×260~380
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください