リブプラス
アルミ伸縮竿
軽くてさびにくいアルミ伸縮竿!丈夫な構造で伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質
パイプ部:アルミパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂
色
ブラウン
パイプ径(Φmm)
Φ25.4/Φ29.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
耐荷重(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360358
NY- 141
0.6
3
10
Φ3.4×170~300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12360367
NY- 142
0.8
4
8
Φ3.4×220~400
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください