強力ばね 樹脂ガイド RG RG36-50
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)50
適合規格ばねTB:TB70、ばねTF:TF70、ばねTH:TH70、ばねTL:TL70、ばねTM:TM70
寸法L1(mm)38
寸法F(mm)27
寸法D(mm)36
使用ボルトM12×65×P1.75
ばねの種類強力ばね
内容量1個