アルス PVCグローブ ライト 粉無 100枚入箱 Mサイズ
アルスPVCグローブ ライトは、薄手の塩化ビニール製使い捨て手袋です。
プラスに比べてよりエコノミーで、より軽量化された新商品となっております。
いつもあなたのそばに、わたしたちからのささやかなプレゼントとして、使いやすさと清潔さをイメージしたデザインに仕上がりました。
材質ポリ塩化ビニール
色クリア
サイズM
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性/軽量
粉有無粉無
内容量1箱(20箱×100枚)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |