Jスプリング JBシリーズ JB-16
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)8
初張力(N)0.18
総巻数(巻)14.5
外径(mm)2.5
入数(個)20
線径(mm)0.26
使用荷重(N)1.62
使用長さ(mm)14.6
内容量1セット(20個)
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。