防水平型ヒューズホルダー

防水平型ヒューズホルダー マリンテック 防水平型ヒューズホルダー マリンテック

強力防水型!固定式!
DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
17Aまでの回路へ
シリコン製シーリングガスケット付き
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
防水等級IPX4
ネジなどで固定可能
ケーブルAWG14・2.0SQ付き

型式ILF-14W 全長(mm)130×2本 タイプ強力防水型 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)17まで 電線仕様AWG14・2.0SQ 内容量1式
注意
※オプションとしてヒューズのみも販売しております。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12371978 ILF-14W 本体のみ
700
699
769 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする