防水平型ヒューズホルダー
強力防水型!固定式!
DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー
40Aまでの回路へ
シリコン製シーリングガスケット付き
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
防水等級IPX4
ネジなどで固定可能
ケーブルAWG10・5.5SQ付き
40Aヒューズまでに使用可
型式ILF-10W
タイプ強力防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)40まで
電線仕様AWG10・5.5SQ
ケーブル130mm×2本
内容量1式
注意
※オプションとしてヒューズのみも販売しております。※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。