平型ミニヒューズホルダー

平型ミニヒューズホルダー マリンテック 平型ミニヒューズホルダー マリンテック

従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー
安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダー
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
簡易防水型
ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプ
ケーブルAWG14・2.0SQ付き
ミニヒューズは別売

型式ILFM-14 全長(mm)300 タイプ簡易防水型 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様AWG14・2.0SQ 内容量1式
注意
※オプションとしてヒューズのみも販売しております
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12371996 ILFM-14 本体のみ
600
599
659 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする