曜日別特売

Jスプリング JBシリーズ JB-221

Jスプリング JBシリーズ JB-221 - 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-221 - 東京発条製作所

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。

ばね定数(N/mm)
1.05
自由長(mm)
28
初張力(N)
2.5
総巻数(巻)
14.5
外径(mm)
8
入数(個)
10
線径(mm)
0.9
使用荷重(N)
16.7
使用長さ(mm)
41.2
内容量
1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12377727JB-221
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする