Jスプリング JBシリーズ JB-318
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.67
自由長(mm)73.8
初張力(N)6.1
総巻数(巻)27.5
外径(mm)16
入数(個)2
線径(mm)1.6
使用荷重(N)47
使用長さ(mm)134.6
内容量1セット(2個)
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。