Jスプリング JBシリーズ JB-301
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.1
自由長(mm)46.4
初張力(N)4.7
総巻数(巻)14.5
外径(mm)14
入数(個)2
線径(mm)1.4
使用荷重(N)35
使用長さ(mm)74.1
内容量1セット(2個)
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。