強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-76

強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-76 東京発条製作所 強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-76 東京発条製作所

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。

黄色 ばね定数(N/mm)18.9 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)6.3 穴径DH(Φmm)12.5 自由長Lo(mm)76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12386486 TJB12.5-76
1,020
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする