エツミ
ハイアングルスティック150
驚きの長さ150cm。驚きの軽さ140g。長さ調節はポールを引っ張るだけ!!アクションカメラでドローン風な撮影。
用途
撮影サポート
付属品
ストラップ
質量(g)
140
段数
6段
縮長(mm)
320
耐荷重(g)
200
伸長(cm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12418939
VE2207
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください