メスメスネジ大

メスメスネジ大 エツミ

オスネジをメスネジに。ネジの直径が60mmと大きく、安定感は抜群。アイディア次第でいろいろな用途にご使用いただけます(各種スペーサー、オス・メス変換用など)。

用途ネジアダプター 材質アルミ 寸法(mm)60×13 質量(g)92 穴径(inch)ネジ:4分の1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12418266 VE6999
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする