バックラーウエストショルダー

バックラーウエストショルダー - エツミバックラーウエストショルダー - エツミバックラーウエストショルダー - エツミバックラーウエストショルダー - エツミバックラーウエストショルダー - エツミバックラーウエストショルダー - エツミバックラーウエストショルダー - エツミバックラーウエストショルダー - エツミ

カジュアル・ソフト・多機能!普段使いにも違和感なく使えるデザインの小型カメラバッグ。大きく開口するダブルフロントポケットは小物やアクセサリーの収納に便利。背面部にはベルトが収納されており、ウエストバッグとしても機能。

用途カメラバッグ付属品中仕切2枚/ウエストベルト内蔵質量(g)420外寸(mm)290×180×130内寸(mm)280×150×90収納の目安ミラーレス一眼または小型一眼レフ+レンズ2-3本程度内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12418580VE3521ブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
12418589VE3522ブルー
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
12418598VE3523レッド
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
12418607VE3547グレー
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする