東京エンゼル
スッポりん肌着(フレンチスリーブ)
病院スタッフとの開発品。ホスピタルウェア「スッぽりん」とセットでご利用下さい。
用途
手術後等の肌着としてご利用いただけます。
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
80~90
身長(cm)
148~158
着丈(cm)
63
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
素材
綿100% (スムース)
身幅(cm)
48
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12417180
7963
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください