ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11C
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)12
寸法H(mm)17
寸法A(mm)44
寸法F(mm)7.5
寸法E(mm)27
寸法C(mm)54
寸法D1(mm)36
寸法J(mm)10
寸法d1(mm)12
寸法K(mm)5
内容量1個