シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-14K

シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-14K - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-14K - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-14K - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-14K - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-14K - NSK(日本精工)
3/31より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。

外径D(Φmm)20番号【NSK名番】4_FC-14Kトルク容量(N・m)14.22内径Fw(Φmm)14幅C(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12415211FC-14K
780
549
値下げ
604(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする