2ドアファン式冷蔵庫

2ドアファン式冷蔵庫 - Haier(ハイアール)2ドアファン式冷蔵庫 - Haier(ハイアール)2ドアファン式冷蔵庫 - Haier(ハイアール)2ドアファン式冷蔵庫 - Haier(ハイアール)2ドアファン式冷蔵庫 - Haier(ハイアール)2ドアファン式冷蔵庫 - Haier(ハイアール)2ドアファン式冷蔵庫 - Haier(ハイアール)2ドアファン式冷蔵庫 - Haier(ハイアール)

ミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用。冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。
透明で置くまで見やすい引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパーは整理しやすいサイズのクリアボックスで使いやすい冷凍室です。
トップテーブルは電子レンジを載せられる耐熱天板。限られたスペースを有効にご使用いただけます。
強化ガラスでお手入れしやすく清潔な棚板は高さ調節可能です。

仕様【天板】耐熱、上板耐荷重30kgまでホワイト奥行(mm)据付必要:613定格消費電力(W)電動機 60/65 電熱装置 110/110電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式運転音(dB)約25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
軒先渡しとなり、お客様による荷下ろし補助が必要なため、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
年間消費電力量(kWh/年)
省エネ基準達成率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12429238JR-NF121CW1台(121L)34冷凍室: 48 <32> 、冷蔵室: 73 <58> ※<>内は食品収納スペースの目安495×553×1140270目標年度2021年度:110
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12429247JR-NF140PW1台(140L)37冷凍室:48 <32> 、冷蔵室: 92 <74> ※<>内は食品収納スペースの目安495×553×1253282目標年度2021年度:107
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする