曜日別特売

3ドアファン式自動製氷機能付き冷蔵庫

3ドアファン式自動製氷機能付き冷蔵庫 - Haier(ハイアール)3ドアファン式自動製氷機能付き冷蔵庫 - Haier(ハイアール)3ドアファン式自動製氷機能付き冷蔵庫 - Haier(ハイアール)3ドアファン式自動製氷機能付き冷蔵庫 - Haier(ハイアール)3ドアファン式自動製氷機能付き冷蔵庫 - Haier(ハイアール)3ドアファン式自動製氷機能付き冷蔵庫 - Haier(ハイアール)3ドアファン式自動製氷機能付き冷蔵庫 - Haier(ハイアール)

シンプルでスタイリッシュな外観、スッキリ置ける幅540mmのスリムボディ。ホワイトカラーにアイボリーのエアラインでやわらかくナチュラルなリネンホワイト、銀河に広がる星のような細かな輝きとマット感がインテリアに溶け込むギャラクシーグレーの2カラーがあります。
使いやすい「真ん中大容量野菜室」だから立ったまま楽に出し入れが可能です。開口部が大きいので奥まで見えて整理しやすく、野菜室手前は2Lペットボトルが4本立てて収納できるボトルコーナーを設置。
たっぷり収納のできる2段スライドケース冷凍室には自動製氷機能付きでタンクに水を入れておけば氷をたっぷりストックできます。
チルド⇔冷蔵/野菜の切替ができる便利なフレッシュルーム搭載の冷蔵室。たっぷり収納が自慢のWドアポケットを採用しスリムボディでも充実の仕様です。

仕様【天板】耐熱、上板耐荷重30kgまで※電子レンジのタイプによっておけない場合があります。質量(kg)65容量冷凍室: 69 <49> 、冷蔵室:192 <159>、野菜室:74 <50> ※<>内は食品収納スペースの目安冷凍室奥行(mm)据付必要:666定格消費電力(W)電動機 98/98 電熱装置 140/140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×666×1810電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式運転音(dB)約23年間消費電力量(kWh/年)331省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:102定格内容積(L)335内容量1台(335L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
軒先渡しとなり、お客様による荷下ろし補助が必要なため、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12429195JR-CVM34CWリネンホワイト
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12429211JR-CVM34CHギャラクシーグレー
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする