保冷ロールトップバッグ

保冷ロールトップバッグ - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

口を折り返してバックルを留めるだけ!開け閉めカンタンな保冷バッグ

質量(kg)0.1容量(L)5本体寸法(mm)295×130×230材料外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像12430227RFK-005アッシュブルー (ASB)
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
メイン画像12430236RFK-005ブラック (BK)
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12430236
2026-02-19
用途: ビール及び冷凍食品の保冷
中野商店

軽量かつ保冷力も高い。スーパーで冷凍食品が安心して買えます。軽量なので山に行く時も使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする