東京エンゼル
TスーツⅡ肩開き(ロンパス型)
着せやすく、脱がせやすいノースリーブ タイプ。
用途
内側のオムツホルダーでオムツをしっかり固定できます。
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
素材
綿55% ポリエステル50%(サニースエット)
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
モクグレー
サイズ
L
LL
M
S
股下(cm)
20
22
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12441366
7171
ピンク
S
80~90
148~158
20
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441375
7171
ピンク
M
86~96
156~166
20
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441391
7171
ピンク
L
92~102
164~174
22
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441400
7171
ピンク
LL
98~108
172~182
22
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441409
7171
サックス
S
80~90
148~158
20
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441418
7171
サックス
M
86~96
156~166
20
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441427
7171
サックス
L
92~102
164~174
22
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441436
7171
サックス
LL
98~108
172~182
22
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441445
7171
モクグレー
S
80~90
148~158
20
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441461
7171
モクグレー
M
86~96
156~166
20
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441470
7171
モクグレー
L
92~102
164~174
22
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441479
7171
モクグレー
LL
98~108
172~182
22
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください