ソフトパジャマ(婦人用)

ソフトパジャマ(婦人用) - 東京エンゼル

柔らかなニット素材の甚平タイプのパジャマです。

用途病衣としてご利用いただけます。機能洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)素材綿50% ポリエステル50%(スムース)内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124412695076ローズピンクS74~84140~15057
12,800
取扱い終了
返品不可
124412785076ローズピンクM80~90148~15858
12,800
取扱い終了
返品不可
124412875076ローズピンクL86~96156~16659
12,800
取扱い終了
返品不可
124412965076ローズピンクLL92~102156~16660
13,800
取扱い終了
返品不可
124413055076パープルS74~84140~15057
12,800
取扱い終了
返品不可
124413215076パープルM80~90148~15858
12,800
取扱い終了
返品不可
124413305076パープルL86~96156~16659
12,800
取扱い終了
返品不可
124413395076パープルLL92~102156~16660
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする