曜日別特売

TスーツⅡ(ロンパス型)

TスーツⅡ(ロンパス型) - 東京エンゼルTスーツⅡ(ロンパス型) - 東京エンゼル

Tシャツ感覚で合わせやすい半袖プルオーバータイプ。

用途内側のオムツホルダーでオムツをしっかり固定できます。機能洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)素材綿55% ポリエステル50%(サニースエット)内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124515077170サックスS80~90148~15820
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
124515167170サックスM86~96156~16620
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
124515257170サックスL92~102164~17422
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
124515417170サックスLL98~108172~18222
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
124515507170モクグレーS80~90148~15820
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
124515597170モクグレーM86~96156~16620
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
124515687170モクグレーL92~102164~17422
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
124515777170モクグレーLL98~108172~18222
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
124515867170ピンクS80~90148~15820
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
124515957170ピンクM86~96156~16620
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
124516117170ピンクL92~102164~17422
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
124516207170ピンクLL98~108172~18222
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする