楽々ロングパンツ(フルオープン)

楽々ロングパンツ(フルオープン) 東京エンゼル 楽々ロングパンツ(フルオープン) 東京エンゼル 楽々ロングパンツ(フルオープン) 東京エンゼル

部分開閉できるファスナーが便利な両サイドオープンのパンツです。

用途病衣・室内着としてご利用いただけます。 機能洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃) 素材綿50% ポリエステル50%(スムース) 内容量1枚
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12451385 5211 ローズピンク S 148~158 57.5 66~76
9,100
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12451401 5211 ローズピンク M 156~166 61 74~84
9,100
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12451410 5211 ローズピンク L 164~174 64 82~92
9,100
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12451419 5211 ローズピンク LL 172~182 66 90~100
9,900
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12451428 5211 サックス S 148~158 57.5 66~76
9,100
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12451437 5211 サックス M 156~166 61 74~84
9,100
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12451446 5211 サックス L 164~174 64 82~92
9,100
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12451455 5211 サックス LL 172~182 66 90~100
9,900
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12451471 5211 パープル S 148~158 57.5 66~76
9,100
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12451480 5211 パープル M 156~166 61 74~84
9,100
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12451489 5211 パープル L 164~174 64 82~92
9,100
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12451498 5211 パープル LL 172~182 66 90~100
9,900
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする