アラビックヤマト スタンダード

アラビックヤマト スタンダード - ヤマト(事務用品)アラビックヤマト スタンダード - ヤマト(事務用品)アラビックヤマト スタンダード - ヤマト(事務用品)アラビックヤマト スタンダード - ヤマト(事務用品)アラビックヤマト スタンダード - ヤマト(事務用品)

液状のりの王様!紙などの接着に適し、乾きも速く、接着力が抜群です。詰替えタイプ。特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗り味です。

仕様本体サイズ W35mmXD35mmXH107mm 65g 主成分PVAL(ポリビニルアルコール)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12478588NA-150
200
199
219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする