テープのり<ドットライナープチモア>

テープのり<ドットライナープチモア> - コクヨテープのり<ドットライナープチモア> - コクヨテープのり<ドットライナープチモア> - コクヨテープのり<ドットライナープチモア> - コクヨテープのり<ドットライナープチモア> - コクヨテープのり<ドットライナープチモア> - コクヨテープのり<ドットライナープチモア> - コクヨテープのり<ドットライナープチモア> - コクヨ

ペンケースにスッキリ入る超ミニタイプ
たっぷり使える10m巻き
ゴミを防ぐフルカバーキャップ付き
最後まで軽くひける軽引き設計
キレがいい!細かく塗れるミニドットタイプのり採用

その他ACID FREEテープ幅(mm)6テープ長さ(m)10本体寸法(mm)タテ30×ヨコ56粘着性強粘着グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切りタイプ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477809タ-D920-06LB水色
240
239
263(税込)
翌々日出荷
12477818タ-D920-06Pピンク
240
239
263(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする