コンパス 鉛筆用
鉛筆が傷つきにくい!保護プレート付の入門版コンパス小さい円も描きやすい(最大直径30cm)/鉛筆にキズが付きにくく、しっかり固定できる鉛筆ホルダー/名前シール付/鉛筆用(HB鉛筆付)
仕様H117×W28×D12mm 32g/(本体)亜鉛、(持ち手・鉛筆保護用パーツ)ABS、(固定用ネジ)PC、(ケース・中仕切り)PS
色青
直径(Φmm)最大30
タイプ鉛筆用
内容量1個
注意
※
鉛筆が傷つきにくい!保護プレート付の入門版コンパス小さい円も描きやすい(最大直径30cm)/鉛筆にキズが付きにくく、しっかり固定できる鉛筆ホルダー/名前シール付/鉛筆用(HB鉛筆付)