アルパインエアポテトシチュー&クラッカー/徳用缶セット 保存食
じゃがいもをふんだんに使用したフリーズドライシチューとクラッカーのセット。
じゃがいもと野菜がたっぷり入った栄養豊富なクリーミーなシチューと、食べ応えのある厚焼きクラッカーを一食分として召し上がるセットです。
乳幼児から、お年寄の方まで、幅広い年齢層の方々に、美味しくお召し上がりいただけます。
長期保存性:常温で10年、24℃以下で25年間の保存が可能なコストパフォーマンスに優れた長期保存の非常食です。
省スペース:小型・軽量のため保管場所をとらず、強度の高い缶を使用していますので安心して保管できます。
国内外からの幅広い信頼:アメリカ軍、NASAを始め、日本国内の官公庁、企業、個人用の非常食として高い評価を受けています。
栄養成分
(100g)【パイロットブレッドクラッカー】・エネルギー:443kcal・たんぱく質:7.7g・脂質:15.0g・炭水化物:69.3g・食塩相当量:0.9g
【ポテトシチュー】・エネルギー:373kcal・たんぱく質:16.9g・脂質:9.2g・炭水化物:59.9g・食塩相当量:2.11g
質量(kg)梱包質量:約8
本体寸法(mm)179×159
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包サイズ:470×330×210
内容量(g)・パイロットブレッドクラッカー:910(10食入り)×3缶・ポテトシチュー:907(10食入り)×3缶
原材料【パイロットブレッドクラッカー】小麦粉、パーム油、砂糖、コーンシロップ、塩 / 膨張剤、乳化剤、酵素、(一部に小麦・大豆を含む) 【シチュー】ポテトフレーク(遺伝子組み換えでない)、チーズパウダー(チーズ、ホエイ、バターミルク、マルトデキストリン、食塩)、にんじん、グリーンピース、コーン、でん粉、たまねぎ顆粒、ホエイパウダー、食塩、脱脂粉乳、にんにく顆粒、ピーマン、バジル、ネギ / 乳化剤、pH調整剤、酵素、リン酸水素ニナトリウム、香料、(一部に乳成分を含む)
アレルギー小麦、大豆、乳
内容量1箱(1式)
【ポテトシチュー】・エネルギー:373kcal・たんぱく質:16.9g・脂質:9.2g・炭水化物:59.9g・食塩相当量:2.11g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |