曜日別特売

防災備蓄用7年保存缶詰 さんま味噌煮 保存食

防災備蓄用7年保存缶詰 さんま味噌煮 保存食 - サンズ

販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。
国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造
真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性
耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制
レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。
イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。

質量(g)80寸法(Φ×高さH)(mm)77×32内容量(g)1箱(80×48缶)原材料さんま(国産)、米味噌(大豆を含む))、砂糖、還元水飴、コーンスターチ、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【253kcal】・タンパク質【12.4g】・脂質【15.9g】・炭水化物【13.1g】・食塩相当量【1.1g】内容量1箱(80g×48缶)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1249177566764
27,360
25,980
28,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする